Beli Gergaji Dahan Lipat Tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Pisau Lipat Stainless
    Mulai

    Rp91.900

    TEKIRO Pisau Lipat Stainless
    Deskripsi:
    Single Blade Pocket knifeHigh grade 420 stainless steelPerfect for fishing, hiking, camping hunting and most outdoor activitiesBlade's locking and unlocking mechanism for extra safetyComes in non reflective black finishing blades
  2. TEKIRO Pruning Saw
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pruning Saw
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Dahan. terbuat dari bahan material HCS dapat menghasilkan bilah gergaji yang tajam, presisi dan juga ringan. Sehingga sangat memudahkan pekerjaan Anda dalam memotong dahan dan kualitas dari produk juga sangat baik.berfungsi untuk memotong dahan yang berada pada posisi tinggi dan juga rendah sebab gergaji ini bisa dipasangi tongkat atau pipa memanjang ukuran 3/4 inch.Material :high carbon steel
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HCS
    • Dimension 2 (mm): 310
    • Dimension 1 (mm): 476
    • Dimension 4 (mm): 21
    • Dimension 5 (mm): 36
    • Dimension 3 (mm): 191
  3. TEKIRO Handsaw TPR Handle
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    TEKIRO Handsaw TPR Handle
    Deskripsi:
    TEKIRO Gergaji Kayu 2 Mata, gergaji kayu dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Terdapat 2 mata gergaji sehingga membuat lebih cepat dalam membelah dan memotong kayu.TEKIRO Gergaji tangan 2 mata. Merupakan alat pemotong kayu dengan 2 mata yang telah dilaku panas sehingga keras dan tidak mudah tumpul. Dengan bagian inti yang tetap lembut, sehingga tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk memotong kayu dan fiberMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Dimension 4 (mm): 35
    • Dimension 5 (mm): 116
  4. TEKIRO Palu Kambing
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Palu Kambing
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  5. Kenmaster Gunting Dahan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

  6. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  7. TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  8. TEKIRO Mechanic Tools Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  9. TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  10. TRUSCO Cut Saw
    Mulai

    Rp239.900

    TRUSCO Cut Saw
    Deskripsi:
    Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwood
    atribut:
    • Blade Length (mm): 270
    • Length (mm): 610
    • Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
    • Weight (g): 183
    • Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
  11. Kakuri Razor Saw
    Mulai

    Rp479.900

    Kakuri Razor Saw
    Deskripsi:
    -A folding type saw.-The blade angle is adjustable in 2 stages.-The blade is replaceable for convenience.-For pruning living trees and woodworking.
    atribut:
    • Blade length: 210mm
    • Blade Pitch: 3.0mm
    • Total Length: 440mm
    • Total Length When Folded: 240mm
    • Blade Materials: Carbon Tool Steel SK95
    • Purpose of Use: For pruning living trees and woodworking.
  12. BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BAHCO 396-Lap Lander Folding Pruning Saw
    Deskripsi:
    -The high frequency quenching XT teeth. A high-low teeth design placing a precision set of sawtooth on every 3 teeth and that tooth alone is made short.-With a NATO number.-For cutting wood and plastic materials.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 190
  13. KRISBOW Pisau Lipat
    Mulai

    Rp80.900

    KRISBOW Pisau Lipat
    atribut:
    • Type: Pocket Knife 13in1
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 270x180x30
  14. monotaro Spare Blade Type Folding Saw
    Mulai

    Rp159.900

    monotaro Spare Blade Type Folding Saw
    Deskripsi:
    Control panel, general wood, plywood, laminated wood, hardwood horizontal ground, etc.
    atribut:
    • Cutting Width (mm): 1.1 +/- 0.05
    • Tooth pitch (mm): 3
    • Material: Blade: SK85 (shock quenching (Hisashi out)), Grip: TPR
    • Thickness (mm): 0.8
    • Coating: Clear coating (resistant to rust)
    • Pitch (mm): 3
    • Blade Length (mm): 210
    • Blade Thickness (mm): 0.8
    • Cutting Edge Length (mm): 210
    • Cutting edge treatment: Shock hardening
    • Kerf Width (mm): 1.1 +/- 0.05
    • Overall Length (mm): 445 (when using full), 240 (when folded)
  15. RAZORSAW Leather saw ZA Type
    Mulai

    Rp1.099.900

    RAZORSAW Leather saw ZA Type
    atribut:
    • Metal Fitting Materials: Steel
    • Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
    • Wheel Materials: Steel Wheel, Rubber
  16. GS Pruning Saw
    Mulai

    Rp459.900

    GS Pruning Saw
    atribut:
    • Blade Length (mm): 210
  17. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  18. KRISBOW Set Perkakas
    Mulai

    Rp2.699.900

Daftar Harga Gergaji Dahan Lipat Tekiro Terbaru December 2025
TEKIRO Pisau Lipat StainlessRp91.900
TEKIRO Pruning SawRp59.900
TEKIRO Handsaw TPR HandleRp80.900
TEKIRO Palu KambingRp46.900
Kenmaster Gunting DahanRp15.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Rp329.900
TEKIRO Kunci Ring Pas Tipe MetricRp22.900
TEKIRO Mechanic Tools SetRp1.499.900
TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricRp119.900
TRUSCO Cut SawRp239.900

Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)